Carregamento em Segurança
As infra-estruturas de carregamento são fundamentais para a adopção generalizada de veículos eléctricos.
Mobilidade
Com zero descargas de CO2, os veículos elétricos são uma alternativa sustentável, credível e agora disponível com uma vez maior gama de veículos. A previsão é de que a produção global mais do que triplique até 2020, e o desenvolvimento de infra-estruturas de carregamento é fundamental para tornar este "boom" uma realidade. A Sonepar contribui com soluções de carregamentos de segurança e eficientes para aplicações públicas, privadas, empresariais e pessoais.
Sistemas com Gestão de Energia
Num sistema de carregamento com “Gestão de Energia” , a estação de carregamento fornece essa função, com a instalação de um medidor de energia adicional, permitindo que a corrente de carga do veículo seja ajustada de acordo com a potência contratual do usuário e a corrente absorvida pelas cargas domésticas, de modo a evitar disparos indesejáveis.
Estes sistemas também são capazes de gerir a corrente produzida por sistemas fotovoltaicos de até 6kW.
Adaptação de Terminais de Carregamento
As soluções comercializadas pela Sonepar podem ser adptadas a todas as situações:
• Estações de carga lenta (6 a 8 horas para uma carga total) e terminais de carga rápida (30 minutos para cargas de 80%)
• Conexão segura do veículo terminal através do cabo de carga
• Controlo de acesso de terminal, monitorização remota e soluções de manutenção
Controlo de Acesso
O sistema RFID (leitor de codificador RFID integrado) permite controlo de acesso e gestão dos postos de carregamento. Este sistema está adequado para todos os locais que exigem acesso controlado, pois a utilização não será limitada exclusivamente aos proprietários do veículo, mas se estende-se a um número maior de usuários ou nos casos em que o acesso às estações de carregamento precisa para ser monitorizado. Seja para utilização privada ou para integração na rede pública (MobiE), a Sonepar tem solução em todas as marcas que comercializa.
Guia Técnico
Faça aqui o Download do Guia Técnico das Instalações Elétricas para Alimentação de Veículos Elétricos (DGEG)
Conteúdo Relacionado
Parceiros
Parcerias estratégicas com marcas líderes de mercado, geradoras de valor para o setor, através de soluções robustas e condições comerciais diferenciadas aos nossos clientes.